Referencias
Beta Tools:8228 19
Rubix:798162876000
fabricante:082280219
EAN:8014230636221

Detalles de producto : 8228 19-GRILLETES FORMA LIRA
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 130x100x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 846 g |
| Material/acabado | acero |
| Diámetro de perno | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,73 € Sin IVA
/ unidad
60,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
