Referencias
Beta Tools:8042EN M14
Rubix:798163691000
fabricante:080420314
EAN:8014230502434

Detalles de producto : 8042EN M14-CANCAMOS HEMBRA, NEGROS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 160x140x110 mm |
|---|---|
| Peso neto | 155 g |
| Material/acabado | acero |
| Diámetro de rosca | 14 mm |
| Categoría de calidad | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,08 € Sin IVA
/ unidad
4,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
14 mm
