Referencias
Beta Tools:8028 10
Rubix:798170924000
fabricante:080280110
EAN:8014230390741

Detalles de producto : 8028 10-GRILLETES FORMA LIRA ZINCADOS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 80x55x23 mm |
|---|---|
| Peso neto | 145 g |
| Material/acabado | zinc |
| Diámetro de perno | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,61 € Sin IVA
/ unidad
4,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
