Referencias
Beta Tools:8026R 12
Rubix:798762377000
fabricante:080260212
EAN:8014230787312

Detalles de producto : 8026R T2-GRILLETES RECTOS ALTA RES. T2
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Peso neto | 310 g |
| Material/acabado | zinc |
| Diámetro de perno | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,14 € Sin IVA
/ unidad
13,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
