Referencias
Beta Tools:8029R T1,5
Rubix:798674359000
fabricante:080290111
EAN:8014230700076

Detalles de producto : 8029R T1,5-GRILLETES LIRA ALTA RESISTEN.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 80x55x23 mm |
|---|---|
| Peso neto | 245 g |
| Material/acabado | zinc |
| Diámetro de perno | 13 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,33 € Sin IVA
/ unidad
10,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
