Referencias
Beta Tools:594/21
Rubix:798169256000
fabricante:005940015
EAN:8014230027463


Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 20 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 215 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
Detalles de producto : 594/21-LL DINAMOMETRIC. LECTURA DIRECTA
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 570x100x95 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1406 g |
| Par de apriete mínimo | 20 N.m |
| Par de apriete, máximo | 215 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Longitud | 530 mm |
| Fijación | 85 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1219,75 € Sin IVA
/ unidad
1475,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días