004370555 437 U/E-M5-25 HELICOIDES DE ACERO INOX
Insertos roscados para bobinas Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:437U/E M5
Rubix:798166612000
fabricante:004370555
EAN:8014230409917

Detalles de producto : 004370555 437 U/E-M5-25 HELICOIDES DE ACERO INOX
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 11 g |
| Longitud | 370 mm |
| Diámetro | 5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,53 € Sin IVA
/ unidad
22,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
