HELICOIL V-COIL M-8X1,25X8 07211

Inserto roscado estándar 1xD

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

V-Coil:07211
Rubix:798506957000
EAN:4022835072119
brand logo

Resumen técnico

Tipohelicoil v-coil m-8x1,25x8 07211
Diámetro8 mm

Documentos

Detalles de producto : HELICOIL V-COIL M-8X1,25X8 07211


Estándar de inserto roscado, continuo libre de acero inoxidable, 1,0xD

Características: casquillo roscado estándar, continuo libre de acero inoxidable.

Cualidades

Producido a partir de alambre de acero inoxidable austenítico perfilado con precisión y enrollado en una espiral helicoidal
Apariencia de muelle
Para roscas internas de alta resistencia y larga duración
Mayor temperatura y resistencia a la corrosión
Mayor capacidad de carga después de la reparación al tener mejores propiedades de rosca
Por lo general, puede incorporarse a los diseños existentes cuando no exista ninguna disposición anterior
La posición se mantiene mediante la acción de la presión radial entre sus bobinas y los flancos del agujero roscado

Aplicaciones

Reparación de roscas dañadas o desgastadas, blindaje de roscas para material con baja resistencia al cizallamiento, recuperación de objetos rechazados

Información técnica


Atributos
Tipohelicoil v-coil m-8x1,25x8 07211
Diámetro8 mm
0,20 € Sin IVA
/ unidad
0,24 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h