Tu cuenta
Inicia sesión o regístrate
Nuestros productos
SERVICIOS
Encuentra tu sucursal
es
Mecanizado
(5.258)
Transmisión
(44.112)
Neumática e hidráulica
(9.706)
Herramientas y metrología
(8.447)
Protección, seguridad e higiene
(10.254)
Equipamiento
(1.037)
Sujeción y fijación
(1.919)
Mantenimiento y reparación
(750)
Soldadura
(337)
< atrás
Categorías Rubix
Mecanizado
Avellanado, biselado y desbarbado
Biselado y avellanado
Fresas de biselar
Fresa de biselar de HSS
426 10-AVELLANADORES TRES CUCHILLAS HSS
426 10-AVELLANADORES TRES CUCHILLAS HSS
426
Referencias
beta tools:
426 10
rubix:
798160948000
fabricante:
004260010
ean:
8014230097596
Resumen técnico
Ángulo oblicuo
90
°
Diámetro
16.5
mm
Número de dientes
3
Ver todas las caracteristicas
Ficha técnica / Ficha técnica
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : 426 10-AVELLANADORES TRES CUCHILLAS HSS
Avellanadores con tres cuchillas de acero HSS
Información técnica
Atributos
Ángulo oblicuo
90
°
Diámetro
16.5
mm
Número de dientes
3
Diámetro de cola
10
mm
Longitud total
60
mm
Material del cuerpo
HSS
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
38,50
€
IVA incluido
/
unidad
Entrega estimada (15) días
Modificar variantes (4)