017190029 1719BM A6/R LIMA REDONDA CON MANGO ENTREFINA 150MM 6p
Archivo Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1719BMA6/R
Rubix:798604632000
fabricante:017190029
EAN:8014230721088

Detalles de producto : 017190029 1719BM A6/R LIMA REDONDA CON MANGO ENTREFINA 150MM 6p
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 375x110x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 74 g |
| Forma | redondo |
| Longitud | 150 mm |
| Mango | con |
| Sección | r mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,52 € Sin IVA
/ unidad
16,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
