Referencias
Beta Tools:1658/75
Rubix:798171788000
fabricante:016580075
EAN:8014230085074


Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 75 mm |
Detalles de producto : 1658/75-MICROMETROS DE EXTERIORES 1/100
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 275x125x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 439 g |
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
| Rango de medición, máximo | 75 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,48 € Sin IVA
/ unidad
116,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días