Referencias
Beta Tools:1491
Rubix:798169043000
fabricante:014910001
EAN:8014230056333

Detalles de producto : 1491-LLAVE DE CORREA METALICA REGULABLE
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 290x110x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 450 g |
| Peso | 450 g |
| Diámetro máx. | 110 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,45 € Sin IVA
/ unidad
58,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
