Referencias
Beta Tools:1428L/B3
Rubix:798165807000
fabricante:014280303
EAN:8014230570969

Detalles de producto : 1428L/B3-JUEGOS 3 EXTRACTORES 1428L
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 290x110x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 789 g |
| Número de elementos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,50 € Sin IVA
/ unidad
174,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
