Referencias
Beta Tools:1376MR/XT
Rubix:798171545000
fabricante:013760585
EAN:8014230525587

Detalles de producto : 1376MR/XT-MANGO DE REPUESTO PARA 1376XT
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 510x85x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 302 g |
| Longitud | 500 mm |
| Peso | 302 g |
| Anchura | 170 mm |
| Para modelo | 1376tx |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,16 € Sin IVA
/ unidad
14,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
