Rodamiento de bolas ranurado RHP 1726206-2RS, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 30 mm

Rodamiento de bolas ranurado RHP

Ver información técnica
Referencias
RHP:1726206-2RS
Rubix:620600905011
fabricante:1726206-2RS R
EAN:00747023044627
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1726206-2RS


Información técnica


Atributos
Peso neto200 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura16 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,71 Sin IVA
/ unidad
22,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas