Referencias
Timken:31319
Rubix:798827010000
EAN:0053893276229
Detalles de producto : 31319
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 49.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
849,72 € Sin IVA
/ unidad
1028,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días


