Referencias
Timken:65235
Rubix:506523500001
EAN:0053893356396



Documentos
Detalles de producto : 65235
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 59.881 mm |
|---|---|
| Serie | 65000 |
| Jaula | acero |
| Carga estática básica, axial - C0a | 297000 N |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 243000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7453,73 € Sin IVA
/ unidad
9019,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
