Rodamiento para husillos de precisión Timken 2MM9320WICRDUL, Diámetro interior: 100 mm | Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 20 mm
Rodamiento para husillos de precisión Timken
Ver información técnicaReferencias
Timken:2MM9320WICRDUL
Rubix:798395441000
EAN:0087796075535




Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : 2MM9320WICRDUL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 9300 (ultra-light) |
| Material | steel |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.78 kg |
| Precisión | iso p4s (abec 7/9) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 48800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 47200 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2188,20 € Sin IVA
/ unidad
2647,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días