Referencias
Renold:GY120A1X10FT
Rubix:798384901000
EAN:0673766000579



Detalles de producto : GY120A1X10FT
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 17,164 g |
|---|---|
| Paso de cadena | 38.1 mm |
| Perfil | simplex (1) |
| Código ISO | 24a-1 |
| Longitud del perno | 49.3 mm |
| Fuerza de tracción mín. | 125 kN |
| Altura de placa | 36.2 mm |
| Tipo de placa | redondo |
| Longitud de cadena | 3048 mm |
| Cadena | asa 120-1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,93 € Sin IVA
/ CMT
3,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días