Referencias
Optibelt:380 T5 / 1350 AP
Rubix:798813202000
fabricante:T5 135077TA
EAN:4014486373028


Resumen técnico
| Perfil | t5 |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1350 mm |
| Anchura de correa | 380 mm |
Detalles de producto : 380 T5 1350 AP
High Performance Timing Belts, Metric
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3 g |
|---|---|
| Perfil | t5 |
| Longitud primitiva | 1350 mm |
| Anchura de correa | 380 mm |
| Paso | 5 mm |
| Material | poliuretano / acero |
| Número de dientes | 270 |
| Altura | 2.2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días