Rodamiento de bolas ranurado NTN 6302 Z, Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 13 mm | Diámetro interior: 15 mm
Rodamiento de bolas ranurado NTN
Ver información técnicaReferencias
NTN:6302 Z
Rubix:798051353000





Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : 6302Z
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Junta | una obturación metálica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días