780445 DRILL BIT HSS-G DIN 338 D. 5,0 MM - 1/4p HEX
Broca de espiral HiKOKI (formerly Hitachi Power Tools)
Ver información técnicaReferencias
HiKOKI (formerly Hitachi Power Tools):780445
Rubix:798327539000
EAN:8717574006841


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 5 mm |
|---|---|
| Longitud de corte | 52 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
Detalles de producto : 780445 DRILL BIT HSS-G DIN 338 D. 5,0 MM - 1/4p HEX
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 5 mm |
|---|---|
| Longitud de corte | 52 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Material de corte | hss |
| Diámetro de cola | 5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,14 € Sin IVA
/ unidad
7,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días