780242 DRILL BIT HSS-G DIN 338 D. 8,5 MM
Broca de espiral HiKOKI (formerly Hitachi Power Tools)
Ver información técnicaReferencias
HiKOKI (formerly Hitachi Power Tools):780242
Rubix:798327525000
EAN:8717574005042


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 8.5 mm |
|---|---|
| Longitud de corte | 75 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
Detalles de producto : 780242 DRILL BIT HSS-G DIN 338 D. 8,5 MM
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 8.5 mm |
|---|---|
| Longitud de corte | 75 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Material de corte | hss |
| Diámetro de cola | 8.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,15 € Sin IVA
/ unidad
5,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días