780240 DRILL BIT HSS-G DIN 338 D. 7,8 MM
Broca de espiral HiKOKI (formerly Hitachi Power Tools)
Ver información técnicaReferencias
HiKOKI (formerly Hitachi Power Tools):780240
Rubix:798327526000
EAN:8717574005028


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 7.8 mm |
|---|---|
| Longitud de corte | 75 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
Detalles de producto : 780240 DRILL BIT HSS-G DIN 338 D. 7,8 MM
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 7.8 mm |
|---|---|
| Longitud de corte | 75 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Material de corte | hss |
| Diámetro de cola | 7.8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,71 € Sin IVA
/ unidad
4,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días