AROLAN II 6215 10MM 24177176
Estopada Freudenberg Sealing Technologies
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Freudenberg Sealing Technologies:PAKG-6215 10 X 10 AMST BR618-
Rubix:798002309000
fabricante:24177176

Documentos
Detalles de producto : AROLAN II 6215 10MM 24177176
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 2000 g |
|---|---|
| Anchura | 10 mm |
| Altura | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
440,90 € Sin IVA
/ unidad
533,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
