ES 60 75 22,5 (24070193)
Junta de biela Freudenberg Sealing Technologies
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Freudenberg Sealing Technologies:ES 60 X 75 X 22,50 X 0 BI-NBR B3B246
Rubix:781100090038
fabricante:24070193
Documentos
Detalles de producto : ES 60 75 22,5 (24070193)
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Altura | 22.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
406,82 € Sin IVA
/ unidad
492,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

