Referencias
Fischer:048406
Rubix:799304169000
fabricante:EA II M12 x 50
EAN:4006209484067

Detalles de producto : TACO METALICO EA II M12X50
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 180x90x45 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 1115 g |
| Diámetro de perforación | 15 mm |
| Longitud, capacidad | 50 mm |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,44 € Sin IVA
/ unidad
0,54 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h




