Referencias
Rubix:798535797000
fabricante:67004492

Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 2 mm |
| Material | nbr |
Detalles de producto : OR 70 X 2 NBR 70
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro seccional | 2 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 70 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,19 € Sin IVA
/ unidad
1,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días