Referencias
Dichtomatik:F 25 x 30 x 9,7 RS 05 45 HG
Rubix:799072514000
fabricante:167631


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Anchura | 9.7 mm |
Detalles de producto : FRS05 25,0 30,0 9,7 HG0003
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Anchura | 9.7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,99 € Sin IVA
/ unidad
15,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días