Referencias
Dichtomatik:67167565
Rubix:799072519000
fabricante:67167565


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 120 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : FRK05 125,0 120,0 15,0 HG0003
Cualidades
•Aceites lubricantes
Grasas lubricantes a base de aceite mineral
Grasas lubricantes a base de aceite mineral
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Diámetro interior | 120 mm |
| Anchura | 15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,87 € Sin IVA
/ unidad
38,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días