Referencias
Dichtomatik:67192468
Rubix:799074061000
fabricante:67192468


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 108 mm |
| Altura | 8 mm |
Detalles de producto : AD51 100,0 108,0 6,0 NB9055
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 108 mm |
| Altura | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,35 € Sin IVA
/ unidad
11,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días