Referencias
Dichtomatik:40422062
Rubix:040050072038
fabricante:40422062

Documentos
Detalles de producto : AUPS 40 50 7 94AV 40422062
Rascador AUPS 94 AU 925
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Altura | 7 mm |
| Ejecución | au ps |
| Material | 94 au 925 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,34 € Sin IVA
/ unidad
36,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
