Referencias
Bosch:PBD 40 (0603B07000)
Rubix:799021380000
fabricante:0603B07000
EAN:3165140569187

Detalles de producto : TALADRO COLUMNA PBD 40 710 W
Información técnica
Atributos
| Capacidad de mandril | 13 mm |
|---|---|
| Velocidad | 2500 rpm |
| Potencia | 710 W |
| Peso | 11.2 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
302,26 € Sin IVA
/ unidad
365,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
