Referencias
Cofra Safety:OWENS S1 P SRC 43
Rubix:798447392000
fabricante:78400 000 43

Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-43 EU OWENS S1PS FO SR
EMPEINE: tejido transpirable y piel serraje. FORRO INTERIOR: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión.
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco.
Norma : EN20345 S1 P SRC
PLANTILLA: COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco.
Norma : EN20345 S1 P SRC
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 43 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| Categoría de seguridad | s1 p src |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,48 € Sin IVA
/ unidad
65,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
43