REF. 9255 FRESA ROTATIVA METAL DURO NORMA-SKM (M) CONICA
Material del cuerpo | Carburo |
---|---|
Diámetro | 6 mm |
Profundidad de corte | 20 mm |
Material del cuerpo | Carburo |
---|---|
Diámetro | 6 mm |
Profundidad de corte | 20 mm |
Material de mecanizado | Cobre-bronce-latón, hierro fundido, aleaciones de titanio, acero inoxidable, acero |
Diámetro de fijación | 6 mm |
Revestimiento | ALTIN |
Entrega estimada (15) días