FRESA ROT. MD OJIVA RED. FORMA F 10X20X6 DENT. ACABADO FINO

Fresa lima de carburo ojival con extremo redondeado - forma f

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
GISS Cutline:863187
Rubix:799149978000
EAN:3660338177989
863187
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cola6 mm
Forma de cabezalárbol con nariz de bola
Longitud total65 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : FRESA ROT. MD OJIVA RED. FORMA F 10X20X6 DENT. ACABADO FINO


Para el rango de uso, consultar la tabla de la página 109
CARBIDE BUR F 9,5x19-6 BALL NOSED TREE-SIMPLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de cola6 mm
Forma de cabezalárbol con nariz de bola
Longitud total65 mm
Diámetro de cabezal9.5 mm
Alcanceuniversal
Longitud, capacidad19 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,56 Sin IVA
/ unidad
50,29 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días