Referencias
Panter:MERLOT S2-WHI/35
Rubix:798768179000
EAN:8422044175049

Documentos
Detalles de producto : BOTA T-35 MERLOT S2 BLANCO SY VP
Calzado de protección. Botín de microfibra y cierre de gancho y bucle. Color verde. Puntera plástica anti-impactos (200J). Suela hidrogrip antideslizante. Tecnología BioBACTER con tratamiento antimicrobiano permanente. Normativa: EN ISO 20345.
Cualidades
•Comfortable and hygienic design that prevents the accumulation of dirt and keeps the shoes clean
Special hydro-grip sole with resistance to hydrolysis and a special non-slip design (SRC) with an energy absorption system at the heel
Special hydro-grip sole with resistance to hydrolysis and a special non-slip design (SRC) with an energy absorption system at the heel
Aplicaciones
Food;Cleaning;Laboratories;Healthcare
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 35 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | blanco |
| Material Principal | poliuretano |
| ESD | si |
| Tipo de cierre | sistema de fijación ajustable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,95 € Sin IVA
/ unidad
36,24 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
EU Talla del zapato
35
