CAMISETA T-L PW3 MODAFLAME KNIT AMARILLO/NEGRO AV M/L IGNIFUGO
FR701 - PW3 Modaflame de punto Hi-Vis FR camiseta de manga larga
Ver información técnicaReferencias
Portwest:FR701YBRL
Rubix:799306427000
fabricante:FR701YBRL
EAN:5036108363988



Detalles de producto : CAMISETA T-L PW3 MODAFLAME KNIT AMARILLO/NEGRO AV M/L IGNIFUGO
Esta camiseta FR está confeccionada con tejido modacrílico ligero y es intrínsecamente ignífuga, con protección antiestática y contra arco eléctrico. Gracias a las bandas reflectantes segmentadas, esta camiseta ofrece gran libertad de movimiento. Ligera y con estilo. Esta camiseta es la elección perfecta para el usuario que desea ser altamente visible.
Características
- Las propiedades intrínsecamente retardantes de llama no disminuirán
- Protege contra el calor por radiación, convección y contacto
- Bandas reflectantes segmentadas aplicadas por calor
- Diseñada con un ajuste cómodo
- Puños acanalados para calor y comodidad
- Protector de cuello
- CE-CAT III
- Certificado CE
- Apto para su uso en entornos ATEX
Tejido exterior:
Modaflame Knit HV: 60% modacrílico, 39% algodón, 1% fibra de carbono 210g
PW3 FR Modaflame Hi-Vis T-Shirt, FR701, Yellow/Black, Size L
Cualidades
Constructed using lightweight modacrylic fabric, this t-shirt offers excellent freedom of movement due to its segmented tape design. Lightweight and stylish, this long-sleeved t-shirt is the perfect choice to provide the wearer with advanced visibility and protection in hazardous situations.
Inherent flame resistant qualities will not diminish with washing
Inherent flame resistant qualities will not diminish with washing
Información técnica
Atributos
| Color | amarillo |
|---|---|
| Tamaño | l |
| Alta visibilidad | si |
| Material Principal | modacrílico |
| Color secundario | negro |
| Material | modaflame knit hv: 60% modacrílico, 39% algodón, 1% fibra de carbono |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,59 € Sin IVA
/ unidad
61,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días