Referencias
Spartex:7167387
Rubix:798428845000
fabricante:REQS8822M/S

Detalles de producto : POLO 8822-05-01-00-0 IGNIFUGO MARINO T-S
Polo de tejido piqué ignífugo, antiestático y protección frente al arco eléctrico.
Protección frente al calor, la llama, la acumulación de cargas electroestáticas y quemaduras producidas por arco eléctrico.
Un bolsillo en pecho izquierdo tipo parche con tapeta y cierre gancho y bucle.
Puños y cuello con doble tejido.
COMPOSICIÓN: Xispal 822 (Piqué) - 50% Algodón, 39% Acrílica Modificada tipo F, 10% Viscosa FR y 1% Fibra antiestática.
Protección frente al calor, la llama, la acumulación de cargas electroestáticas y quemaduras producidas por arco eléctrico.
Un bolsillo en pecho izquierdo tipo parche con tapeta y cierre gancho y bucle.
Puños y cuello con doble tejido.
COMPOSICIÓN: Xispal 822 (Piqué) - 50% Algodón, 39% Acrílica Modificada tipo F, 10% Viscosa FR y 1% Fibra antiestática.
Cualidades
Protección frente al arco eléctrico.
Aplicaciones
Protección frente al calor, la llama, la acumulación de cargas electroestáticas y quemaduras producidas por arco eléctrico.
Información técnica
Atributos
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | s |
| Material Principal | algodón |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | xispal 822 (piqué) - 50% algodón, 39% acrílica modificada tipo f, 10% viscosa fr y 1% fibra antiestática |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,73 € Sin IVA
/ unidad
39,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
