Referencias
JSP:AHV002-301-100
Rubix:799230280000
EAN:5038428304412
Detalles de producto : CALENTADOR BEANIE P/CASCO EVO
El forro térmico para casco SureFit™ está totalmente homologado para su uso con todos los cascos de seguridad JSP EVO®. Evita que los trabajadores lleven debajo del casco alternativas incompatibles y peligrosas, como sudaderas con capucha. Proporciona comodidad y calor durante todo el día.
Cualidades
Totalmente homologado para su uso con todos los cascos de seguridad JSP EVO®
Evita que los trabajadores lleven alternativas incompatibles y peligrosas como sudaderas con capucha debajo de los cascos
Proporciona comodidad y calidez durante todo el día
Proporciona al usuario calidez y protección frente a entornos fríos
Los bordes profundos están diseñados para cubrir toda la oreja
Totalmente compatible con todos los cascos de seguridad JSP
El material elástico es adecuado para todos los tamaños de cabeza
Proporciona un agradable ajuste ceñido para una interferencia mínima, máximo confort y calidez
Ligero para una mayor comodidad durante todo el día y lavable a máquina a 30°C por razones de higiene.
Evita que los trabajadores lleven alternativas incompatibles y peligrosas como sudaderas con capucha debajo de los cascos
Proporciona comodidad y calidez durante todo el día
Proporciona al usuario calidez y protección frente a entornos fríos
Los bordes profundos están diseñados para cubrir toda la oreja
Totalmente compatible con todos los cascos de seguridad JSP
El material elástico es adecuado para todos los tamaños de cabeza
Proporciona un agradable ajuste ceñido para una interferencia mínima, máximo confort y calidez
Ligero para una mayor comodidad durante todo el día y lavable a máquina a 30°C por razones de higiene.
Información técnica
Atributos
| Color | negro |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,98 € Sin IVA
/ unidad
13,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días