Referencias
Buff:101332.00
Rubix:798600298000

Documentos
Detalles de producto : BUFF T-U 134230.441.10.00 FLAME RED
Tubular multifuncional fabricado con DuPontTM Nomex® y elastómero para lograr mayor comodidad. Prenda con propiedades ignífugas y antiestáticas.
• Producto especialmente recomendable para trabajadores de la industria química o petroquímica, así como policías, militares y bomberos que requieran protección frente a riesgos térmicos de calor y llamas, en condiciones climatológicas variables.
• Certificado por normas: EN ISO 13688/13, EN ISO 11612/15 y EN1149-5/08.
• Producto especialmente recomendable para trabajadores de la industria química o petroquímica, así como policías, militares y bomberos que requieran protección frente a riesgos térmicos de calor y llamas, en condiciones climatológicas variables.
• Certificado por normas: EN ISO 13688/13, EN ISO 11612/15 y EN1149-5/08.
Aplicaciones
Industria química o petroquímica, así como policías, militares y bomberos que requieran protección frente a riesgos térmicos de calor y llamas, en condiciones climatológicas variables.
Información técnica
Atributos
| Color | rojo |
|---|---|
| Material | duponttm nomex®/elastómero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,95 € Sin IVA
/ unidad
45,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
