119302.117.10.00 COOLNET UV+ REFLECTIVE BUFF AMARILLO
Coolnet UV+ BUFF®
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Buff:119302.117.10.00
Rubix:798707494000

Documentos
Detalles de producto : 119302.117.10.00 COOLNET UV+ REFLECTIVE BUFF AMARILLO
Tubular multifuncional fabricado con tejido Coolnet UV+, bielástico y sin costuras.
• Alta absorción, excelente transpirabilidad y rápido secado del sudor.
• Ofrece protección solar UPF 50+.
• Ideal para ser utilizado en climas cálidos o durante los meses de más calor para protegerte de los rayos del sol al realizar trabajos de alta intensidad al aire libre.
• Tratamiento Polygiene®, que permite que el tejido se mantenga limpio por más tiempo, evitando el aumento de bacterias y eliminando los malos olores.
• Algunos diseños (Reflective) incorporan dos bandas reflectantes 3M ScotchliteTM que añaden visibilidad a la prenda cuando ésta se utiliza en condiciones de poca luz.
• Color negro.
• Talla Única.
• Alta absorción, excelente transpirabilidad y rápido secado del sudor.
• Ofrece protección solar UPF 50+.
• Ideal para ser utilizado en climas cálidos o durante los meses de más calor para protegerte de los rayos del sol al realizar trabajos de alta intensidad al aire libre.
• Tratamiento Polygiene®, que permite que el tejido se mantenga limpio por más tiempo, evitando el aumento de bacterias y eliminando los malos olores.
• Algunos diseños (Reflective) incorporan dos bandas reflectantes 3M ScotchliteTM que añaden visibilidad a la prenda cuando ésta se utiliza en condiciones de poca luz.
• Color negro.
• Talla Única.
Aplicaciones
Ideal para ser utilizado en climas cálidos o durante los meses de más calor para protegerte de los rayos del sol al realizar trabajos de alta intensidad al aire libre.
Información técnica
Atributos
| Color | amarillo |
|---|---|
| Material | coolnet uv+ |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,68 € Sin IVA
/ unidad
18,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
