Filtros
Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/8 '' |
---|---|
Finura de filtro | 0.3 µm |
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 57x171x53 mm |
---|---|
Peso neto | 281 g |
Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/8 '' |
Finura de filtro | 0.3 µm |
Material | Die-Cast Aluminium |
Tasa de flujo volumétrico | 450 l/min |
Temperatura mín. | -5 °C |
Temperatura máx. | 60 °C |
Entrega estimada (15) días