Referencias
SMC:AF10-M5-A
Rubix:798491247000
fabricante:01239183
EAN:3618035599184

Resumen técnico
| Tipo | filtro de aire |
|---|---|
| Tasa de flujo volumétrico | 200 l/min |
| Finura de filtro | 5 µm |
Documentos
Detalles de producto : AF10-M5-A
Filtro de aire modular
Clasificación nominal de filtración 5 µm
Caudal máximo hasta 14000 l/min (ANR, 0.7MPa)
Tamaño de conexión desde M5 hasta 1
Fácil reemplazo y reducción del espacio requerido para mantenimiento
Opción de drenaje automático tipo flotador.
Clasificación nominal de filtración 5 µm
Caudal máximo hasta 14000 l/min (ANR, 0.7MPa)
Tamaño de conexión desde M5 hasta 1
Fácil reemplazo y reducción del espacio requerido para mantenimiento
Opción de drenaje automático tipo flotador.
AF10-60-A, Nuevo tipo modular, Filtro de aire
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 67 g |
|---|---|
| Tipo | filtro de aire |
| Tasa de flujo volumétrico | 200 l/min |
| Finura de filtro | 5 µm |
| Material | zinc fundido a presión |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,98 € Sin IVA
/ unidad
19,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días