AMD250C-F03

AMD Separador de Microgotas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AMD250C-F03
Rubix:798214100000
fabricante:AMD250C-F03
EAN:3618035580175
brand logo

Resumen técnico

Tiposeparador de microgotas
Tasa de flujo volumétrico500 l/min
Finura de filtro0.01 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AMD250C-F03


La serie AMD puede separar y eliminar la niebla de aceite en estado de aerosol en el aire comprimido y eliminar carbono o polvo de más de 0.01um. Debe utilizarse como prefiltro para el aire comprimido en instrumentos de precisión o para requisitos de sala limpia.
AMD150C-550C/AMD650-850, Filtro submicrónico, Nuevo modelo

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)76x175x76 mm
Peso neto550 g
Tiposeparador de microgotas
Tasa de flujo volumétrico500 l/min
Finura de filtro0.01 µm
Materialfibra de vidrio
Presión de servicio máx.10 bar
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
52,38 Sin IVA
/ unidad
63,38 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días