FILTRO REGULADOR LUBRIFICADOR 1/4-G (734577)
Filtro regulador lubrificador
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:836183
Rubix:798947906000
EAN:3660338055188

Documentos
Detalles de producto : FILTRO REGULADOR LUBRIFICADOR 1/4-G (734577)
Cuerpo de polímero. Filtración: 20 micras. Temperatura: de -10 a 50 °C (10 bares). Presión de entrada (con delta P 1 bar): de 0 a15 bares. Presión de salida (con delta P 1 bar): de 0 a 8 bares. Presión máxima: 15 bares. Caudal (con delta P 1 bar) : 1100 Nl/min (6 bares). Purga semiautomática. Capacidad: 22 cm3. Prever un manómetro G 1/8"
FILTRO REGULADOR LUBRIFICADOR 1/4-G (734577)
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/4 '' |
|---|---|
| Material | cuerpo de polímero |
| Tasa de flujo volumétrico | 1100 l/min |
| Finura de filtro | 20 µm |
| Conexión 1 | 1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,08 € Sin IVA
/ unidad
152,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días