Referencias
SMC:AF20-F02-2-X425
Rubix:798399985000

Detalles de producto : AF20-F02-2-X425
El nuevo filtro de aire modular AF de SMC combina el elemento y la cubeta en una sola pieza, lo que facilita la sustitución del elemento. Se consigue una reducción máxima del 46 % en el tamaño, reduciendo el espacio necesario para el mantenimiento. La cubeta AF (tamaños 30 y 40) está cubierta con una protección transparente para la cubeta, lo que permite una supervisión de 360°. El diseño modular del AF permite su conexión con otros equipos de preparación de aire de SMC.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 0.25 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 5 µm |
| Tipo | air filter |
| Material | cubeta metálica |
| Tasa de flujo volumétrico | 25 l/min |
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
| Presión de servicio máx. | 20 bar |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Conexión | g 1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,63 € Sin IVA
/ unidad
33,43 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días