Referencias
SMC:SFD100-C04B
Rubix:798405906000
fabricante:00441481
EAN:3618036226959

Resumen técnico
| Tipo | clean air filter |
|---|---|
| Tasa de flujo volumétrico | 100 l/min |
| Finura de filtro | 0.01 µm |
Documentos
Detalles de producto : SFD100-C04B
CLEAN AIR FILTER-RESIN BODY
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 49 g |
|---|---|
| Tipo | clean air filter |
| Tasa de flujo volumétrico | 100 l/min |
| Finura de filtro | 0.01 µm |
| Material | resin |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 45 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,79 € Sin IVA
/ unidad
149,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días