Referencias
SMC:AFD20-F02C-A
Rubix:798395777000
fabricante:AFD20-F02C-A
EAN:3618035594493

Resumen técnico
| Tipo | micro separador de gotas |
|---|---|
| Tasa de flujo volumétrico | 120 l/min |
| Finura de filtro | 0.01 µm |
Documentos
Detalles de producto : AFD20-F02C-A
Microseparador de gotas de estilo modular
Capacidad nominal de filtración de 0,01 µm
Caudal máximo de hasta 600 l/min (ANR, 0,7MPa)
Tamaño de conexión de 1/8 a 1
Fácil sustitución y espacio de mantenimiento necesario reducido
Opción de drenaje automático de tipo flotante.
Capacidad nominal de filtración de 0,01 µm
Caudal máximo de hasta 600 l/min (ANR, 0,7MPa)
Tamaño de conexión de 1/8 a 1
Fácil sustitución y espacio de mantenimiento necesario reducido
Opción de drenaje automático de tipo flotante.
AFD20-40-A, Nuevo tipo modular, Filtro submicrónico
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 40x115x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 190 g |
| Tipo | micro separador de gotas |
| Tasa de flujo volumétrico | 120 l/min |
| Finura de filtro | 0.01 µm |
| Material | aluminio fundido a presión |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,33 € Sin IVA
/ unidad
63,32 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h