PELICULA PROTECTORA 56652 4MT X 5000 MM 20M2 EXTRAFUERTE
film extrafuerte para trabajos de pintura
Ver información técnicaReferencias
Tesa:56652-00002-01
Rubix:798502643000
EAN:4042448910615
Detalles de producto : PELICULA PROTECTORA 56652 4MT X 5000 MM 20M2 EXTRAFUERTE
Pástico de cubrición extrafuerte Tesa® es una lona ideal para su uso en interiores y al aire libre.
Sirve como protección en trabajos de pintura donde se deben cubrir superficies grandes y así obtener una protección efectiva de la pintura, la suciedad o los líquidos vertidos.
Sirve como protección en trabajos de pintura donde se deben cubrir superficies grandes y así obtener una protección efectiva de la pintura, la suciedad o los líquidos vertidos.
Película protectora 20m2 extra fuerte
Cualidades
Resistente a la rotura.
Resistente a los disolventes de esmaltes.
Película duradera de polietileno.
Perforaciones a intervalos de 1m
Resistente a los disolventes de esmaltes.
Película duradera de polietileno.
Perforaciones a intervalos de 1m
Aplicaciones
Ideal para utilizarlo como lonas plásticas de los pintores profesionales para trabajos de pintura o cualquier tipo de obras de restauración dentro y fuera de la casa.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 4 m |
|---|---|
| Anchura | 5000 m |
| Color | incoloro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,08 € Sin IVA
/ unidad
9,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

